Motion
60-2 LIEN CONN NEPTUNE

TSUBAKI (UST)
60-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI02683648
N° MFR60-2 NEPTUNE CONN LINK
Prix39.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI02683648
N° MFR60-2 NEPTUNE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Diamètre de la broche
    0.118 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039419170

Aperçu

Description du fabricant
60-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon