Motion
80-2 LIEN CONN NEPTUNE

TSUBAKI (UST)
80-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de raccordement - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI02683651
N° MFR80-2 NEPTUNE CONN LINK
Prix50.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de raccordement - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI02683651
N° MFR80-2 NEPTUNE CONN LINK
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
Votre prix50.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039419194

Aperçu

Description du fabricant
80-2 NEPTUNE CONN LINK (PINCE À RESSORT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon