Motion
80-2 NT  RIV

TSUBAKI (UST)
80-2 NT RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02683653
N° MFR80-2 NT RIV
Prix281.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 NT RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02683653
N° MFR80-2 NT RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix281.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039168030
  • Capacité de charge utile
    5620 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE RIVETÉE 80-2 NEPTUNE DE 10 PI
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good