Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.6
- Longueur5.2
- Poids0.5
- Largeur7.2
Détails
- Caractéristiques et avantages• Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR qui doivent être utilisés en mode faisceau, un SMP pour une proximité diffuse, SMRR pour rétroréfléchissant et SMPF pour une utilisation avec des câbles à fibre optique • Réglage de la sensibilité via un potentiomètre intégré avec une connexion de câble ou de fiche • L’entrée de commande dans le SMT 10V–30V c.c. est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage • Série c.c. protégée contre la polarité inversée des alimentations, signaux d'entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives • Réglage de la sensibilité par potentiomètre • Fonction lumineuse ou sombre sélectionnable par commutateur • Indicateurs d'alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d'alimentation 10V–30V c.c. ou 20V–250V c.a. • Entrée de test • Mode de sortie : NO/NF (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : • Faisceau traversant : 0 M à 20 M• Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm• Réfléchissant rétro : 0 M à 3 M• Fibre : Dépend de la fibre optique
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
Description du fabricant
SMP8800PG5 PROXIMITÉ
- Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR qui doivent être utilisés en mode faisceau traversant, un SMP pour la proximité diffuse, un SMRR pour la rétroréflexion et un SMPF pour une utilisation avec les câbles à fibre optique
- Réglage de la sensibilité au moyen d'un potentiomètre intégré avec connexion par câble ou fiche
- L’entrée de commande du SMT 10V–30V c.c. est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage
- Série CC protégée contre la polarité inversée des alimentations, des signaux d’entrée et de sortie de commande
- La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
- Réglage de la sensibilité par potentiomètre
- Fonction d’éclairage ou d’obscurité sélectionnable
- Indicateurs de puissance et de sortie
- Grande tolérance aux environnements hostiles
- Tension d’alimentation 10V–30V c.c. ou 20V–250V c.a.
- Entrée de test
- Mode de sortie : NO/NC (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale :
- Faisceau traversant : 0 M à 20 M
- Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm
- Réfléchissant rétro : 0 à 3 m
- Fibre : Dépend de la fibre optique