Motion
VZM550-01-36
Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI02683749
N° MFRVZM550-01-36
Price$62.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI02683749
N° MFRVZM550-01-36
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
Price$62.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    197 g

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Number Of Ports  
    5
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VZM550-01-36
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8