Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5
- Longueur3.4
- Poids0.002
- Largeur3
Détails
- Caractéristiques et avantages• Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau, un SMP pour la proximité diffuse, SMRR pour rétroréfléchissant et SMPF pour utilisation avec les câbles à fibre optique • Réglage de la sensibilité par l’intermédiaire d’un potentiomètre intégré avec une connexion de câble ou de fiche • L’entrée de commande dans le SMT est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage • Série complète protégée contre la polarité inversée des blocs d’alimentation, signaux d'entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives • Réglage de la sensibilité par potentiomètre • Fonction lumineuse ou sombre sélectionnable par commutateur • Indicateurs d'alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d'alimentation de 10V à 30V c.c. • Entrée de test • Vitesse de cycle maximale des récepteurs : 250 Hz • Fonction de commutation : NPN/PNP • Mode de sortie : NO/NC (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : • À travers le faisceau : 0 M à 20 M• Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm• Réfléchissant rétro : 0 M à 3 M• Fibre : Dépend de la fibre optique
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Comprend un transmetteur autonome SMT et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau, un SMP pour la proximité diffuse, un SMRR pour la rétroréflexion et un SMPF pour une utilisation avec les câbles à fibre optique
- Réglage de la sensibilité au moyen d'un potentiomètre intégré avec connexion par câble ou fiche
- L’entrée de commande du SMT est destinée à être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai ou pour des applications de multiplexage
- Série complète protégée contre l’inversion de polarité des alimentations, signaux d’entrée et de sortie de commande
- La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
- Réglage de la sensibilité par potentiomètre
- Fonction d’éclairage ou d’obscurité sélectionnable
- Indicateurs de puissance et de sortie
- Grande tolérance aux environnements hostiles
- Tension d'alimentation c.c. de 10V à 30V
- Entrée de test
- Vitesse de cycle maximale des récepteurs : 250 Hz
- Fonction de commutation : NPN/PNP
- Mode de sortie : NO/NC (Normalement ouvert/Normalement fermé)Mode de fonctionnement et plage de détection maximale :
- Faisceau traversant : 0 M à 20 M
- Proximité diffuse : 0 cm à 50 cm
- Réfléchissant rétro : 0 à 3 m
- Fibre : Dépend de la fibre optique