Motion
9312
Ventilateur à montage mural - 12 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 1010 pi3/min, 1170 pi3/min, débit d’air de 1360 pi3/min, 1/25 hp, 0.53 A, 0.63 A, 0.77 A, longueur de cordon de 9 pi
N° D’ARTICLE MI02684506
N° MFR9312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur à montage mural - 12 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en acier, 1010 pi3/min, 1170 pi3/min, débit d’air de 1360 pi3/min, 1/25 hp, 0.53 A, 0.63 A, 0.77 A, longueur de cordon de 9 pi
N° D’ARTICLE MI02684506
N° MFR9312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    12 po
  • Profondeur globale
    15 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po

Détails

  • Intensité
    0.53 A, 0.63 A, 0.77 A
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/25 hp
  • Débit d’air maximal
    1360 pcm
  • Type de montage
    Plafond, poutre en I, piédestal, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    42/56 dB(a)
  • Vitesse
    1205 tr/min, 1545 tr/min, 900 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À MONTAGE MULTIPLE DE 9312 12 PO