Motion
01036ES3ESA90LL

WEG ELECTRIC CORP
01036ES3ESA90LL

Moteur de scie à arbre - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 90L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02685646
N° MFR01036ES3ESA90LL
Prix2,455.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01036ES3ESA90LL

Moteur de scie à arbre - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 90L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02685646
N° MFR01036ES3ESA90LL
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
Prix2,455.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90L
  • Dimension C de la longueur totale
    26.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    177.69 lb

Détails

  • Demandes
    Scies circulaires, commerciales, pompes hydrauliques, pompes industrielles, système de moteur de pompe à jet, scies à pendule, machines de polissage, piscines, pompes, pompes résidentielles
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7890705924410
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ARBOR DE SCIE 01036ES3ESA90LL L/H

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon