Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet3/8 po
- Largeur d’ouverture0.5000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Portée2.6400 po
- Poids1.17 lb
- Largeur2.6600 po
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 3,5 à 18,1 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Les crochets à épaulement peuvent être utilisés en combinaison avec divers grades de chaîne, y compris les grades 3, 43, 7 et 8. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre orange
- Qualité du crochetGrade 80
- Type de crochetCrochet à épaulement
- Page de produit du fabricant
- MatérielAlliage d’acier trempé et trempé
- Capacité de poids7,100 lb
Aperçu
- Non recommandé pour le levage au-dessus de la tête
- À utiliser lorsque des crochets de grande capacité sont nécessaires pour les applications d’arrimage/de transport
- Alliage d’acier trempé et trempé
- Finition durable enduite de poudre orange
- Facteur de conception 4:1