Motion
QJ 232  N2MA

SKF
QJ 232 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 160 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de 48 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02685722
N° MFRQJ 232 N2MA
Prix7,284.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 232 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 160 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de 48 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02685722
N° MFRQJ 232 N2MA
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
Prix7,284.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 232 N2MA BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577108777
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    450 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    670 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577108777

Aperçu

Description du fabricant
QJ 232 N2MA BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues