Motion
KMT 13

SKF
KMT 13

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 95 mm, diamètre extérieur 87 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02685725
N° MFRKMT 13
Prix359.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 13

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 95 mm, diamètre extérieur 87 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02685725
N° MFRKMT 13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix359.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    87 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Filetage Taille  
    M65x2 mm
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655035

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 13

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs