Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Poids1.19 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire
- Manuel d’instructions
- Type de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Description du fabricant
SUCST 207-23 PRENDRE EN CHARGE BRG