Motion
P 3 1/2

Martin
P 3 1/2

Bague à débranchement rapide - 11.75 po OD flg, 9.375 LTB
N° D’ARTICLE MI02685766
N° MFRP 3 1/2
Prix2,467.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P 3 1/2

Bague à débranchement rapide - 11.75 po OD flg, 9.375 LTB
N° D’ARTICLE MI02685766
N° MFRP 3 1/2
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
Prix2,467.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    7.625 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Bride Épaisseur  
    1.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.375
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    3.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950681382
  • CUP_NON
    697950681382

Aperçu

Description du fabricant
P 3 1/2 DOUILLE QD

Vous pourriez également aimer