Motion
M2900/10XL
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02685837
N° MFRM2900/10XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir synthétique, noir, bleu
N° D’ARTICLE MI02685837
N° MFRM2900/10XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids
    17.90 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériel
    Clarino
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
M2900 10XL
  • Excellente dextérité et durabilité
  • Cuir synthétique Clarino® bicolore extrêmement résistant sur la paume, le pouce et l’index
  • La pièce rembourrée sur la paume offre une protection supplémentaire
  • Dos en Spandex extensible bleu pour plus de confort et d’ajustement
  • La fermeture Velcro® permet de l’ajuster et de la sécuriser
  • Applications : réparation et entretien automobiles, construction, passation de marchés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif