Motion
238/600-MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 730 mm, largeur 98 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02685857
N° MFR238/600-MB
Prix63,575.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 730 mm, largeur 98 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02685857
N° MFR238/600-MB
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
Prix63,575.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    730 mm
  • Global Largeur  
    98 mm
  • Poids
    188.495 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 238..-MB , nervures symétriques 3
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Vitesse maximale
    980 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    238

Aperçu

Description du fabricant
238/600-MB