Motion
MGQM32-75
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02685928
N° MFRMGQM32-75
Prix311.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02685928
N° MFRMGQM32-75
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
Prix311.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    146.5 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
MGQM32-75 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon