Motion
KFXS223E118U  1 7/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KFXS223E118U 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02686034
N° MFRKFXS223E118U 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFXS223E118U 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02686034
N° MFRKFXS223E118U 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1200 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.12 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-21/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    3.6600 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG223ELK82
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFXS223E118U Roulements à billes - KFXS223E118U
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699244533
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699244533

Aperçu

Description du fabricant
KFXS223E118U FLANG NOIR KFX-S223E1/18U
  • Roulement à billes monté 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, boîtier bouché