Motion
RCJO70
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02686044
N° MFRRCJO70
Prix1,396.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02686044
N° MFRRCJO70
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
Prix1,396.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    178 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    85.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    226 mm
  • Poids
    26.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Roulement de rechange
    GNE70 KRRB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    RCJO
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
RCJO70-XL 4 BRIDE DE BOULON BRG