Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.29 po
- Lien intérieur Largeur0.34 po
- Lien Diamètre0.18 po
- Longueur totale400 pi
- Taille commerciale2/0
Détails
- Type de chaîneLien de bobine
- Mot-clé de descriptionAcier zingué à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Liens par pied ou compteur9.3/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile520 lb
Aperçu
- Les utilisations typiques comprennent les hayons, les barrières, les attaches pour animaux
- Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
- Finition standard : galvanisé
- Testé à l’épreuve
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Style de contenant : seau
- Prix par pied