Motion
UC202-10
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02686082
N° MFRUC202-10
Prix52.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02686082
N° MFRUC202-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590030088
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106798583

Aperçu

Description du fabricant
UC202-10 INSERT MONTÉ