Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril10.437 po
- Longueur du baril9.38 po
- Diamètre du cercle de boulonnage12.75 po
- Alésage Diamètre7.2500 po
- Taille de la bagueW
- Bride extérieure Diamètre15.0000 po
- Bride Épaisseur2.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage11.3750 po
- Longueur de vis11.5 po
- Taille du filetage1 1/8-7
- Poids167.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672125765
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672125765