Motion
K1231-04X100
K1231-04X100 TUNDRA - AIR® K1231 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02686435
N° MFRK1231-04X100
Prix1.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1231-04X100 TUNDRA - AIR® K1231 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02686435
N° MFRK1231-04X100
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
Prix1.17 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces tuyaux, fabriqués à partir de composés spécialement formulés de résine PVC de haute qualité, sont conçus pour être robustes et flexibles à très basses températures. Les propriétés physiques supérieures et la conception du tuyau le rendent plus performant que les autres tuyaux en PVC et en caoutchouc à usage général dans les applications d’outils pneumatiques par temps froid.
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC basse température de haute qualité
  • Numéro CUP du fabricant
    822353114308
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    TUNDRA - Flexible d’air et d’eau AIR® série K1231
  • Applications typiques
    Flexible d'air et d'eau extérieur pour une utilisation par temps froid, où la flexibilité est requise. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent une manipulation très facile dans les espaces de travail restreints., Applications de congélation en usine nécessitant un service d'air ou d'eau., Flexible polyvalent et léger pour une utilisation d'air, d'eau ou de produits chimiques légers.
  • CUP_NON
    822353114308
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR ET D'EAU BASSE TEMPÉRATURE K1231-04X100
  • Excellente flexibilité à basse température. Extrêmement facile à manipuler, même par temps froid où les autres tuyaux en PVC deviennent rigides. Excellente résistance à l’abrasion. Le matériau résilient évite la déformation permanente causée par les contraintes. Longueurs en une seule pièce. Résistance moyenne à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’APRM Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Matériaux sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16), des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!