Motion
SLD 2600 MM 90X130

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 90X130

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, longueur de 3.0710 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686493
N° MFRSLD 2600 MM 90X130
Prix1,289.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 90X130

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, longueur de 3.0710 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686493
N° MFRSLD 2600 MM 90X130
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
Prix1,289.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.0710 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7560 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    7.94 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497947
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979473
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    11682 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    61.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979473

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-90X130
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer