Motion
SLD 2600 DANS 2-15/16

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-15/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.9375 po de diamètre, 4.5280 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686532
N° MFRSLD 2600 IN 2-15/16
Prix1,007.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2-15/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.9375 po de diamètre, 4.5280 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686532
N° MFRSLD 2600 IN 2-15/16
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
Votre prix1,007.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    3.0710 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7560 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5280 po
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497984
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979848
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    9684 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    61.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979848

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-IN-2-15/16
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer