Motion
SLD 2600 DANS 3-1/2

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 3-1/2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 3.5000 po de diamètre, 5.1180 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686538
N° MFRSLD 2600 IN 3-1/2
Price$1,074.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 3-1/2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 3.5000 po de diamètre, 5.1180 po de diamètre extérieur, 3.0710 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686538
N° MFRSLD 2600 IN 3-1/2
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
Votre prix1,074.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.5000 in
  • Coupling Length  
    3.0710 in
  • Length Through Bore  
    2.7560 in
  • Outside Diameter  
    5.1180 in
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    7.94 lb

Details

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497990
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979909
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    11539 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    61.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979909

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-IN-3-1/2
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif