Motion
SLD 900 MM 240

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 240

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 240 mm, 15.9450 po DE, 4.2910 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686581
N° MFRSLD 900 MM 240
Prix10,833.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 240

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 240 mm, 15.9450 po DE, 4.2910 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686581
N° MFRSLD 900 MM 240
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
Prix10,833.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.2910 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6220 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.9450 po
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    132.28 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498032
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980325
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    118010 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    361 pi-lb
  • Série
    900
  • CUP_NON
    697904980325

Aperçu

Description du fabricant
SLD-900-MM-240
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle
  • Convient aux arbres creux
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
  • Recommandé pour les arbres creux