Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu20305 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre224 N/mm^2
- Poids1.32 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis28 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible16986 lbf