Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu23206 psi
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre241 N/mm^2
- Poids2.87 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis55 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible34364 lbf