Motion
SLD 1850 MM 24X50

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 24X50

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686679
N° MFRSLD 1850 MM 24X50
Prix718.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 24X50

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686679
N° MFRSLD 1850 MM 24X50
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
Prix718.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    18565 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    201 N/mm^2
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    SLD1850
  • Force axiale transmissible
    9198 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-MM-24X50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good