Motion
SLD 1750 MM 45X75

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 45X75

Bague sans clé - Série SLD1750
N° D’ARTICLE MI02686765
N° MFRSLD 1750 MM 45X75
Prix812.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 45X75

Bague sans clé - Série SLD1750
N° D’ARTICLE MI02686765
N° MFRSLD 1750 MM 45X75
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
Prix812.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    21455 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    164.36 N/mm^2
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    26 pi-lb
  • Série
    SLD1750
  • Force axiale transmissible
    17866 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1750-MM-45X75