Motion
HP7706-3.25IN MTW PT

REXNORD INC
HP7706-3.25IN MTW PT

81415221 Rexnord MatTop® 7706 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with PosiTrack
N° D’ARTICLE MI02688921
N° MFRHP7706-3.25IN MTW PT
Prix46.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7706-3.25IN MTW PT

81415221 Rexnord MatTop® 7706 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with PosiTrack
N° D’ARTICLE MI02688921
N° MFRHP7706-3.25IN MTW PT
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
Prix46.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    2.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP7706 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with PosiTrack and Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699143287

Aperçu

Description du fabricant
81415221 HP7706-3.25 MTW PT
  • HP7706 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins