Motion
NAS5010UUNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02688928
N° MFRNAS5010UUNR
Prix744.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02688928
N° MFRNAS5010UUNR
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
Prix744.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    100000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5010UUNR
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge statique
    158000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAS-5010-UUNR PALIER

Vous pourriez également aimer