Motion
3X100 CARBURANT 150D LISSE

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150D SMOOTH

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02688953
N° MFR3X100 FUEL 150D SMOOTH
Prix64.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150D SMOOTH

Flexible industriel Fuel Master 150SD - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02688953
N° MFR3X100 FUEL 150D SMOOTH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.37 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.45 po
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053650334
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
3 MAÎTRE DE CARBURANT 150D 4688-1321

You May Also Like