Motion
20Q60HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
20Q60HA56 TIGEAR-2 REDUCER

20Q60HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02691074
N° MFR20Q60HA56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,822.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q60HA56 TIGEAR-2 REDUCER

20Q60HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02691074
N° MFR20Q60HA56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Votre prix1,822.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.36 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 767 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475945788

Aperçu

Description du fabricant
20Q60HA56 RÉDUCTEUR