Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Poids9.07184 g
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Régulateur de type modulaire
- Manomètre intégré en option
- Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
- Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
- Sensibilité améliorée au soulagement
- 6 tailles
- Filetages Rc, NPT ou G(PF)