Motion
6C14-6FJX90

GATES RUBBER CO
6C14-6FJX90

775320585 -
N° D’ARTICLE MI02691258
N° MFR6C14-6FJX90
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6C14-6FJX90

775320585 -
N° D’ARTICLE MI02691258
N° MFR6C14-6FJX90

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Taille de filetage 1
    9/16-18
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Numéro CUP du fabricant
    072053176421
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053176421

Aperçu

Description du fabricant
6C14-6FJX90 7753-20585
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;