Motion
11520
11520
N° D’ARTICLE MI02691332
N° MFR11520
Prix18.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11520
N° D’ARTICLE MI02691332
N° MFR11520

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids net
    0.1125 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Longueur totale
    4.5 po
  • Largeur totale
    5.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.89 @ 60°F
  • Contenu en COV
    Moins de Than1 %
  • Poids
    0.1125 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Syncolon® (PTFE)
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Brosse incluse
    Non
  • Certification
    NSF, casher, GC-LB
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Exclusif
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    Supérieur à 550 °F
  • ECCN
    NLR
  • Point d’éclair
    Plus de 428°F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Silice fusible
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    10 jours ouvrables
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Quantité du colis
    12
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Fiche technique du produit
  • Gamme de produits
    Super Lube®
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • CUP_NON
    082353115204
  • Viscosité
    Viscosité (huile de base) cSt à 100°C : (ASTM D445) 8 cSt à 40° C : (ASTM D445) 69
  • Résistance à l’eau
    Oui
  • Lavage à l’eau
    Moins de 1 %
  • Pénétration travaillée
    60 passages (ASTM D217) de 265 à 295 mm/10
  • Température de travail
    -45°F à 450°F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE SPORTSMAN 11520
  • Diélectrique
  • Qualité alimentaire et propreté
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
  • Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
  • Longue durée
  • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
  • Large plage de températures
  • Compatible avec la plupart des autres graisses
  • Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
  • Dure 3 à 4 fois plus longtemps que les graisses conventionnelles
  • Inscrit NSF (H1)
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Approuvé par NLGI GC-LB pour la catégorie 2 seulement
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté