Motion
100SN X 10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
100SN X 10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692017
N° MFR100SN X 10 ft RIV
Prix132.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100SN X 10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692017
N° MFR100SN X 10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    18.90 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    87000 N
  • Poids
    2.82 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000548
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000548
  • Capacité de charge utile
    5060 lb

Aperçu

Description du fabricant
SYNERGIE RIV 100
  • Garantie quatre fois la durée de vie d’une chaîne en acier au carbone standard
  • Le durcissement optimisé minimise l’usure et prévient la casse
  • Le profil unique de l’alésage de la douille assure un contact complet entre les surfaces de l’alésage de la goupille et de la douille
  • Le traitement de surface de la broche en trois étapes offre une combinaison unique de rétention de lubrification et de durée de vie prolongée
  • Le processus exclusif d’extrusion à froid en six étapes offre une concentricité et un flux de grain de matériau, optimisant la résistance aux chocs
  • Le profil vierge de précision optimise la distribution du stress
  • Le contrôle strict des spécifications de l’acier (y compris les oligoéléments) assure des résultats de traitement thermique uniformes
  • Les techniques à trois trous de poinçon maximisent la résistance à la propagation des fissures et assurent un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme
  • Le revêtement spécial offre une meilleure résistance à la corrosion et aux acides légers
  • Les plaques de maillons de raccordement sont spécialement traitées pour assurer le même rendement de fatigue que la chaîne globale
  • Emballage : 10’ par boîte