Motion
159030321
Concentré liquide, saveur de CERISE, 64 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI02692193
N° MFR159030321
Prix14.59 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentré liquide, saveur de CERISE, 64 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI02692193
N° MFR159030321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.59 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.75
  • Longueur du boîtier
    15.125
  • Poids de la caisse
    33.47
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    64 oz

Détails

  • Marque
    64
  • CALORIES
    60
  • Glucides
    17 g
  • Description de la catégorie
    Concentré liquide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5 gal, bouteille de 64 oz Mélange à boisson liquide concentré à la cerise
  • Saveur
    CERISE
  • Formulaire
    Concentré liquide
  • Vie
    18 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    1
  • Quantité de colis par caisse
    6
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    17 g
  • CUP_NON
    075880000433
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159030321 LIQ CONC 64OZ LIQUIDE DE CERISE
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Aucun agitation requise

Vous pourriez également aimer