Motion
UG207
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02692280
N° MFRUG207
Prix76.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02692280
N° MFRUG207
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
Prix76.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    51.10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UG200
  • CUP_NON
    0808250110698

Aperçu

Description du fabricant
UG207 35MM COL ÉCCENTRIQUE BRG