Motion
511H15A0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 24 mm, largeur de 47 mm, longueur de 56.60 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693142
N° MFR511H15A0
Prix216.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 24 mm, largeur de 47 mm, longueur de 56.60 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693142
N° MFR511H15A0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.60 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486655886

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H15A0 500