Motion
511H15C2G1

THOMSON (ALTRA)
511H15C2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693251
N° MFR511H15C2G1
Prix354.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H15C2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693251
N° MFR511H15C2G1
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
Prix354.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486658047

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H15C2G1 500

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté