Motion
511H15E2G1

THOMSON (ALTRA)
511H15E2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693311
N° MFR511H15E2G1
Prix354.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H15E2G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 15 mm, largeur de 34 mm, longueur de 56.6 mm, capacité de charge : 11339 N
N° D’ARTICLE MI02693311
N° MFR511H15E2G1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix354.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    56.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    11339 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486658849

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511H15E2G1 500
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon