Motion
511H25A1LG2

THOMSON (ALTRA)
511H25A1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693608
N° MFR511H25A1LG2
Prix791.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25A1LG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 25 mm, largeur : 70 mm longueur : 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693608
N° MFR511H25A1LG2
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
Prix791.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486662983

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H25A1LG2 500