Motion
511H25B0G2

THOMSON (ALTRA)
511H25B0G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693648
N° MFR511H25B0G2
Prix554.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25B0G2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 25 mm, largeur de 70 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693648
N° MFR511H25B0G2
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
Prix554.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486662785

Aperçu

Description du fabricant
BALLE SÉRIE 511H25B0G2 500 STANDARD LONG CA