Motion
511H25C0G1

THOMSON (ALTRA)
511H25C0G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693710
N° MFR511H25C0G1
Prix459.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25C0G1

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 84.5 mm, capacité de charge : 26584 N
N° D’ARTICLE MI02693710
N° MFR511H25C0G1
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
Prix459.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Capacité de charge
    26584 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486664246

Aperçu

Description du fabricant
CARREAU ÉTROIT À BILLE SÉRIE 511H25C0G1 500