Motion
511H25D1CG1

THOMSON (ALTRA)
511H25D1CG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693786
N° MFR511H25D1CG1
Prix618.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H25D1CG1

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 25 mm, largeur de 48 mm, longueur de 103.5 mm, capacité de charge : 32128 N
N° D’ARTICLE MI02693786
N° MFR511H25D1CG1
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
Prix618.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Mobilux® EP2
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    32128 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486665090

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE SÉRIE 511H25D1CG1 500 LON