Motion
511H30B2C
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694068
N° MFR511H30B2C
Prix665.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 30 mm, largeur de 90 mm, longueur de 119.4 mm, capacité de charge : 44475 N
N° D’ARTICLE MI02694068
N° MFR511H30B2C
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
Prix665.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    119.4 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    44475 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486668596

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE LONGUE SÉRIE 511H30B2C 500