Motion
511H30E0Z
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694248
N° MFR511H30E0Z
Prix577.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694248
N° MFR511H30E0Z
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
Prix577.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486670957

Aperçu

Description du fabricant
BALLE ÉTROITE HAUTE SÉRIE 511H30E0Z 500

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good