Motion
511H30E1DG2

THOMSON (ALTRA)
511H30E1DG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694257
N° MFR511H30E1DG2
Prix740.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H30E1DG2

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc haut étroit, rail de 30 mm, largeur de 60 mm, longueur de 97.4 mm, capacité de charge : 36790 N
N° D’ARTICLE MI02694257
N° MFR511H30E1DG2
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
Prix740.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc haut étroit
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    36790 N
  • Lubrification
    Lubrifier pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486671435

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ÉTROITE SÉRIE 511H30E1DG2 500